SA 45 ES-2RS

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SA 45 ES-2RS
Rubix:798796303000
fabricante:22124
EAN:7316577002723
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro de cabezal104 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SA 45 ES-2RS


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha. Algunos tamaños tienen diferentes dimensiones de montaje (serie SA(L)A).

Cualidades

- Larga vida útil
- Libre de mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas con dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Sencillo y listo para montar

Información técnica


Atributos
Peso neto2680 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro de cabezal104 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientocn
Seriesa
Rosca hembram 45x3
Capacidad de carga dinám.127 N
Longitud219 mm
Diámetro exterior104 mm
391,41 € Sin IVA
/ unidad
473,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días