GIKR6-PW-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIKR6-PW-A
Rubix:826500667022
fabricante:0066350910000
EAN:4012802526202
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal20 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIKR6-PW-A


Combinación acero/PTFE. Varilla con rosca DIN ISO 12 240-4 serie K, tipo F.
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas unidireccionales. En determinadas condiciones, soporta cargas alternas.

Aplicaciones

Adecuado para movimientos lentos con ángulos de oscilación de bajos a medios.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40x20x6 mm
Peso con embalaje27 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal20 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegikr..-pw
Diámetro exterior16 mm
29,89 € Sin IVA
/ unidad
36,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días