Referencias
INA:GIR35-UK-2RS-A
Rubix:826503538022
fabricante:0066455930000
EAN:4012802528695




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 82 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIR35-UK-2RS-A
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, sellada, rosca derecha
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 166x82x35 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1367 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro de cabezal | 82 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gir..-uk-2rs |
| Diámetro exterior | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,55 € Sin IVA
/ unidad
298,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días