SIL 50 TXE-2LS

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SIL 50 TXE-2LS
Rubix:798795997000
fabricante:180571
EAN:7316572049211
SKF ROD END FEMALE SIL 50 TXE-2LS

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal114 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SIL 50 TXE-2LS


Rótula de cojinete liso con sellos
Cabeza de rótula, sin mantenimiento, con rosca interior, arandelas de estanqueidad en ambos lados.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)251x70x112 mm
Peso neto4599,8 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal114 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriesil
Rosca hembram 52x3 (links)
Tipotxe-2ls
Peso4.5 kg
Capacidad de carga dinám.440000 N
Ángulo6 °
Grosor31 mm
Diámetro de escariado50 mm
Longitud254 mm
Diámetro exterior114 mm
690,95 € Sin IVA
/ unidad
836,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días