Referencias
INA:GIKSL8-PS
Rubix:798285446000
fabricante:0599072070000
EAN:4012802545661


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 25 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión con película de ptfe-bronce |
Detalles de producto : GIKSL8-PS
Terminal de extremo resistente a la corrosión, con rosca interna, rosca izquierda, libre de mantenimiento, capa deslizante: película de PTFE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro de cabezal | 25 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión con película de ptfe-bronce |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | giksl..-ps |
| Rosca hembra | m8 |
| Tipo | rótula con rosca interna, sin mantenimiento; serie de dimensiones k, tipo f (resistente a la corrosión, diseño abierto) |
| Peso | 0.043 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 12900 N |
| Ángulo | 13 ° |
| Grosor | 12 mm |
| Diámetro de escariado | 15.8 mm |
| Conexión | internal (left-hand) thread |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Longitud | 48.5 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,07 € Sin IVA
/ unidad
112,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días