GIKR14-PB-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIKR14-PB-A
Rubix:826501466022
fabricante:0066349900000
EAN:4012802525991
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal36 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIKR14-PB-A


Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, requiere mantenimiento, DIN ISO 12240-4. dimensión serie K, tipo F, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x36x14 mm
Peso con embalaje180 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal36 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegikr..-pb
Diámetro exterior28 mm
65,54 € Sin IVA
/ unidad
79,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días