Referencias
INA:GIKSR8-PS
Rubix:798285445000
fabricante:0588999280000
EAN:4012802544701


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 16 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión (p. ej., x105crmo17 anillo interior; x8crnis18-9 anillo exterior y carcasa) con película de ptfe como capa deslizante |
Documentos
Detalles de producto : GIKSR8-PS
Extremos de varilla GIKSR..-PS, con rosca interna, fabricados en acero especial, libres de mantenimiento, conforme a DIN ISO 12 240-4, rosca derecha
Cabeza de rótula resistente a la corrosión, con rosca interior, rosca a la derecha, sin mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,59 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro de cabezal | 16 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión (p. ej., x105crmo17 anillo interior; x8crnis18-9 anillo exterior y carcasa) con película de ptfe como capa deslizante |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | giksr..-ps |
| Rosca hembra | m8 right-hand thread |
| Tipo | din iso 12240-4, serie dimensional k, tipo f (rótula sin mantenimiento con rosca interior) |
| Peso | 0.043 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 12900 N |
| Ángulo | 13 ° |
| Grosor | 12 mm |
| Diámetro de escariado | 10.3 mm |
| Conexión | internal thread (right-hand) |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Longitud | 48.5 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,07 € Sin IVA
/ unidad
112,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días