GIL30-UK

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIL30-UK
Rubix:826503053022
fabricante:0066352610000
EAN:4012802526509
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal73 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIL30-UK


Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: PTFE compuesto, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto, rosca a la izquierda

Información técnica


Atributos
Peso neto980 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal73 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegil..-uk
Diámetro exterior47 mm
194,20 € Sin IVA
/ unidad
234,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días