GIHNRK50-LO-B

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIHNRK50-LO-B
Rubix:826505052022
fabricante:0066345320000
EAN:4012802525618
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal108 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIHNRK50-LO-B


Rótula de vástago hidráulica, con dispositivo de apriete de rosca, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, diseño abierto
Cabeza de rótula hidráulica, con dispositivo de sujeción de rosca, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN 24338 ISO 6982, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)174x108x50 mm
Peso neto3440 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal108 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegihnrk..-lo
Longitud174 mm
Diámetro exterior75 mm
370,17 € Sin IVA
/ unidad
447,91 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días