Referencias
INA:GAKR5-PB-A
Rubix:826500565022
fabricante:0066336170000
EAN:4012802524468


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 18 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAKR5-PB-A
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.
Aplicaciones
Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,77 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro de cabezal | 18 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gakr..-pb |
| Longitud | 42 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,28 € Sin IVA
/ unidad
62,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días