GIR25-DO-2RS

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIR25-DO-2RS
Rubix:826502528022
fabricante:0066355120000
EAN:4012802526936
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal64 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIR25-DO-2RS


Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, sellada

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto660 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal64 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegir..-do-2rs
Diámetro exterior42 mm
99,96 Sin IVA
/ unidad
120,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días