Referencias
INA:GIL40-DO-2RS
Rubix:826504055022
fabricante:0066352960000
EAN:4012802526585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 92 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIL40-DO-2RS
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, sellada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2069 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro de cabezal | 92 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gil..-do-2rs |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,77 € Sin IVA
/ unidad
430,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días