Referencias
SKF:SAL 30 C
Rubix:798190095000
fabricante:22284
EAN:7316577003485


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SAL 30 C
Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce sinterizado de PTFE. El rodamiento no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 895,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro de cabezal | 75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sal |
| Rosca hembra | m 30x2 |
| Capacidad de carga dinám. | 65.5 N |
| Longitud | 149 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,37 € Sin IVA
/ unidad
218,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días