SAL 25 ES

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:SAL 25 ES
Rubix:798796292000
fabricante:22279
EAN:7316577049292
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal65 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SAL 25 ES


Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha. Algunos tamaños tienen diferentes dimensiones de montaje (serie SAA).

Información técnica


Atributos
Peso neto561 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal65 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientocn
Seriesal
Rosca hembram 24x2
Capacidad de carga dinám.48 N
Longitud128 mm
Diámetro exterior65 mm
110,91 € Sin IVA
/ unidad
134,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días