Referencias
INA:GIR45-DO-2RS
Rubix:826504528022
fabricante:0066356280000
EAN:4012802527032


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 102 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIR45-DO-2RS
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, sellada
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.
Aplicaciones
Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 196x102x45 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2700 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro de cabezal | 102 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Diámetro exterior | 68 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,31 € Sin IVA
/ unidad
489,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días