GAR40-UK-2RS-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAR40-UK-2RS-A
Rubix:826504042022
fabricante:0066456820000
EAN:4012802528824
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro de cabezal92 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAR40-UK-2RS-A


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo M, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, sellada

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)196x92x40 mm
Peso con embalaje1970 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro de cabezal92 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegar..-uk-2rs
Longitud196 mm
Diámetro exterior62 mm
302,67 € Sin IVA
/ unidad
366,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días