GAKL6-PW-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAKL6-PW-A
Rubix:826500684022
fabricante:0066388990000
EAN:4012802527728
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal20 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAKL6-PW-A


Cabeza de rótula GAKL..-PW, rosca exterior, sin mantenimiento

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto20,83 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal20 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegakl..-pw
Longitud46 mm
Diámetro exterior16 mm
30,73 € Sin IVA
/ unidad
37,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días