Referencias
SKF:SA 25 C/VZ028
Rubix:798796041000
EAN:7316570555424

Detalles de producto : SA25C/VZ028
Cualidades
- Larga vida útil
- Libre de mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas con dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Sencillo y listo para montar
- Libre de mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas con dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Sencillo y listo para montar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 575 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sa |
| Longitud | 42 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,82 € Sin IVA
/ unidad
207,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
