Referencias
INA:GIKSL22-PS
Rubix:799332349000
fabricante:0599083940000
EAN:4012802545838


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 55 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIKSL22-PS
Terminal de extremo resistente a la corrosión, con rosca interna, rosca izquierda, libre de mantenimiento, capa deslizante: película de PTFE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 509 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro de cabezal | 55 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | giksl..-ps |
| Diámetro exterior | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,95 € Sin IVA
/ unidad
705,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días