Referencias
INA:GIKR25-PW
Rubix:826502567022
fabricante:0066308550000
EAN:4012802523324


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : GIKR25-PW
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto
Cualidades
Soporta cargas unidireccionales. En determinadas condiciones, soporta cargas alternas.
Aplicaciones
Adecuado para movimientos lentos con ángulos de oscilación de bajos a medios.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 124x60x25 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 730 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro de cabezal | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,89 € Sin IVA
/ unidad
201,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días