Referencias
INA:GAR60-DO-2RS
Rubix:826506032022
fabricante:0066342300000
EAN:4012802525359


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 135 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAR60-DO-2RS
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, diseño sellado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 277,5x135x60 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5920 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro de cabezal | 135 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gar..-do-2rs |
| Longitud | 277.5 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,90 € Sin IVA
/ unidad
901,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días