GIR6-DO

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIR6-DO
Rubix:826500626022
fabricante:0066356600000
EAN:4012802527063
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal21 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIR6-DO


Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40,5x21x6 mm
Peso con embalaje23 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal21 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegir..-do
Diámetro exterior14 mm
32,31 € Sin IVA
/ unidad
39,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días