Referencias
INA:GAKL8-PW-A
Rubix:826500884022
fabricante:0066334550000
EAN:4012802524215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 24 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAKL8-PW-A
Cabeza de rótula GAKL..-PW, rosca exterior, sin mantenimiento
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.
Aplicaciones
Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro de cabezal | 24 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gakl..-pw |
| Longitud | 54 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,52 € Sin IVA
/ unidad
41,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días