Referencias
INA:GIL25-UK
Rubix:826502553022
fabricante:0066352370000
EAN:4012802526479


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 64 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIL25-UK
Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: PTFE compuesto, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto, rosca a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro de cabezal | 64 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gil..-uk |
| Diámetro exterior | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,53 € Sin IVA
/ unidad
155,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días