Referencias
SKF:SIKAC 10 M/VZ019
Rubix:826511077010
fabricante:23417
EAN:7316570857719


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 29 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : SIKAC 10 M/VZ019
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha.
Cualidades
- Adecuado donde pueda producirse escasez de lubricante
- Simple y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)
- Simple y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro de cabezal | 29 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | sikac |
| Capacidad de carga dinám. | 10 N |
| Longitud | 58 mm |
| Diámetro exterior | 29 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,29 € Sin IVA
/ unidad
48,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días