Referencias
Gedore:1100 R
Rubix:798573034000
fabricante:2823756
EAN:4010886937792

Detalles de producto : 2823756 1100 R
GEDORE L-BOXX Roller Practical, mobile trolley for all L-BOXX® types Simply fit and click into place Four swivel castors for self-assembly of which two have brakes Load capacity up to 100 kg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3800 g |
|---|---|
| Número de cajones | 0 |
| Carga admisible | 100 kg |
| Anchura | 492 mm |
| Profundidad | 184 mm |
| Altura | 646 mm |
| Material | plastic |
| Número de elementos | 1 |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,45 € Sin IVA
/ unidad
240,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
