Referencias
Beta Tools:3010T 10
Rubix:798161376000
fabricante:030100010
EAN:8014230573700

Documentos
Detalles de producto : 3010T 10-CABALLETES
Caballetes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x320x580 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29400 g |
| Número de cajones | 2 |
| Carga admisible | 10000 kg |
| Anchura | 350 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Altura | 580 mm |
| Material | acero |
| Número de elementos | 2 |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,30 € Sin IVA
/ unidad
368,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
