KQ2E13-00N

Bulkhead Union - KQ2E*-00

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2E13-00N
Rubix:799245601000
fabricante:KQ2E13-00N
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/2 in
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2E13-00N


One-touch fitting, a general purpose PBT material Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16 Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2 Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C With sealant.

Cualidades

Bulkhead union. Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Same diameter tubing.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/2 in
Perfilkq2
Conexión 21/2 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,99 Sin IVA
/ unidad
27,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días