Referencias
SMC:KSL06-M5
Rubix:751600715043
fabricante:00002321
EAN:3618036024937
KS, Rotary One-touch Fitting, Metric
Resumen técnico
Materialpbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KSL06-M5


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
-Rotatorio, racor One-touch (estándar)
-Roscas métricas
-Diámetro exterior del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Presión máxima de servicio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C

Modelo: L (Codo macho)
Tubo aplicable OD: Ø6 mm
Tamaño del puerto: M5 (M5X0.8)
Sellante: sin sellante

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes
Conexión 16 mm
Perfilks
Conexión 2m5x0,8
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 Sin IVA
/ unidad
17,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días