Referencias
Festo:QSK-G1/4-10
Rubix:798197958000
fabricante:186300
EAN:4052568040864

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSK-G1/4-10
Racor rápido roscado, autosellante QSK-G1/4-10 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,97 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días