Opciones de filtro
Categorías
  • broca para madera (58)
  • Marca
  • famag®
    (33)
  • izar cutting tools sal
    (22)
  • bahco
    (1)
  • bosch
    (1)
  • dewalt
    (1)
  • 11 Producto(s) de 58 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    2608597643 BROCA SALOMÓNICA DE 14

    • bosch:2608597643
    • rubix:798535943000
    • ean:3165140183529
    • Entrega estimada en (15) días
    • Longitud total:450 mm
    • Diámetro de perforación:14 mm
    • Material del cuerpo:hss
    37,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DT4514-QZ DIAM.14 LONG.TOTAL 160MM

    • dewalt:DT4514-QZ
    • rubix:798431019000
    • ean:5011402385669
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Longitud total:160 mm
    • Diámetro de perforación:14 mm
    • Material del cuerpo:materiales no metálicos y otros
    5,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA PALA, 16X152 MM

    • bahco:9629-16
    • rubix:799226341000
    • ean:7314150388509
    • Entrega estimada en (15) días
    • Longitud total:152 mm
    • Diámetro de perforación:16 mm
    • Material del cuerpo:acero
    5,72 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA MADERA ESPIRAL 10X230 MM 1655

    • izar cutting tools sal:19148
    • rubix:798798742000
    • fabricante:1655-19148
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:10 mm
    • Material del cuerpo:acero
    10,48 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA MADERA PLANA 26 MM 1650

    • izar cutting tools sal:18468
    • rubix:798798708000
    • fabricante:1650-18468
    • ean:8424448184689
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:26 mm
    • Material del cuerpo:hss
    3,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA MADERA PUNTA CENTRAR 16 MM 1640

    • izar cutting tools sal:30383
    • rubix:798499267000
    • fabricante:1640-30383
    • ean:8424448303837
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:16 mm
    • Material del cuerpo:acero
    3,10 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA MADERA ENCOFRADO 22X400 MM 1643

    • izar cutting tools sal:23996
    • rubix:798900018000
    • fabricante:1643-23996
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:12 mm
    • Material del cuerpo:hss
    42,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL MAD, HSS-G 12,0 MMX150 MM

    • famag®:1594.120
    • rubix:799306842000
    • fabricante:1594.120
    • ean:4026271030580
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    22,54 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BR ESP MADERA HSS-G LARGA 6,0X250 MM

    • famag®:1599.206
    • rubix:799306854000
    • fabricante:1599.206
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    25,99 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA FORSTNER BORMAX 2,0 WS JUEGO 5 PZ GL 90 MM

    • famag®:1622.505
    • rubix:799306865000
    • fabricante:1622.505
    • ean:4026271012784
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    147,20 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BR FORSTNER BORMAX 2,0 WS 45 MM GL 90 MM

    • famag®:1622.045
    • rubix:799306868000
    • fabricante:1622.045
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    67,16 € Sin IVA
    / unidad