Referencias
Bahco:9629-16
Rubix:799226341000
EAN:7314150388509





Resumen técnico
| Longitud total | 152 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Material del cuerpo | acero |
Documentos
Detalles de producto : BROCA PALA, 16X152 MM
Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Cualidades
-Vástago hexagonal de cambio rápido 6. 35 mm
Broca de punta plana para taladrar en madera
Cuchilla endurecida forjada directamente del eje redondo
Lacada para protección contra el óxido.
Broca de punta plana para taladrar en madera
Cuchilla endurecida forjada directamente del eje redondo
Lacada para protección contra el óxido.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 152 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Diámetro de cola | 6.35 mm |
| Tipo de cola | hexagonal |
| Longitud de corte | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días