Referencias
Izar cutting tools sal:30383
Rubix:798499267000
fabricante:BROCA MADERA PUNTA CENTRAR 16 MM 1640
EAN:8424448303837

Detalles de producto : BROCA MADERA PUNTA CENTRAR 16 MM 1640
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Especial maderas blandas
Punta de centrar
Fabricación en CrV
Envasado blister con colgador
Punta de centrar
Fabricación en CrV
Envasado blister con colgador
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de corte | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días