Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • brocas sólidas (38)
  • brocas para madera (33)
  • 1Marca
  • famag®
    (71)
  • 34 Producto(s) de 71 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 12 MM GL 235 MM

    • famag®:1410212
    • rubix:799306813000
    • ean:4026271003041
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    14,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 10 MM GL 650 MM

    • famag®:1410610
    • rubix:799306818000
    • ean:4026271004345
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    32,89 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 12 MM GL 460 MM

    • famag®:1410412
    • rubix:799306809000
    • ean:4026271003973
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    24,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 10 MM GL 460 MM

    • famag®:1410410
    • rubix:799306819000
    • ean:4026271003942
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    24,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA FRESA CILINDRICA MD 30 MM GL 90 MM

    • famag®:1662.030
    • rubix:799306796000
    • fabricante:1662.030
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    75,67 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 16 MM GL 650 MM

    • famag®:1410616
    • rubix:799306821000
    • ean:4026271004406
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    46,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 16 MM GL 460 MM

    • famag®:1410416
    • rubix:799306822000
    • ean:4026271004031
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    32,66 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 16 MM GL 235 MM

    • famag®:1410216
    • rubix:799306827000
    • ean:4026271003102
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    17,14 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 18 MM GL 460 MM

    • famag®:1410418
    • rubix:799306815000
    • ean:4026271004062
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    34,85 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 18 MM GL 235 MM

    • famag®:1410218
    • rubix:799306816000
    • ean:4026271003133
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    18,92 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO BROCAS DE BARRENA 460 MM 6 PZ

    • famag®:1410400
    • rubix:799306805000
    • ean:4026271003867
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    164,45 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO BROCAS DE BARRENA 235 MM 8 PZ

    • famag®:1410200
    • rubix:799306807000
    • ean:4026271002914
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    116,73 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 30 MM GL 460 MM

    • famag®:1410430
    • rubix:799306830000
    • ean:4026271004215
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    66,47 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 30 MM GL 235 MM

    • famag®:1410230
    • rubix:799306831000
    • ean:4026271003287
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    38,07 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 28 MM GL 460 MM

    • famag®:1410428
    • rubix:799306834000
    • ean:4026271004192
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    64,98 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 28 MM GL 235 MM

    • famag®:1410228
    • rubix:799306810000
    • ean:4026271003263
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    34,62 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 8 MM GL 235 MM

    • famag®:1410208
    • rubix:799306825000
    • ean:4026271002983
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    14,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 8 MM GL 460 MM

    • famag®:1410408
    • rubix:799306824000
    • ean:4026271003911
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    24,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 26 MM GL 235 MM

    • famag®:1410226
    • rubix:799306814000
    • ean:4026271003249
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    31,05 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 24 MM GL 460 MM

    • famag®:1410424
    • rubix:799306817000
    • ean:4026271004130
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    51,64 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 24 MM GL 235 MM

    • famag®:1410224
    • rubix:799306820000
    • ean:4026271003201
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    26,91 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 22 MM GL 460 MM

    • famag®:1410422
    • rubix:799306823000
    • ean:4026271004116
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    47,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 26 MM GL 460 MM

    • famag®:1410426
    • rubix:799306812000
    • ean:4026271004178
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    58,54 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LEWIS BROCA DE BARRENA 20 MM GL 235 MM

    • famag®:1410220
    • rubix:799306833000
    • ean:4026271003164
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    20,87 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 34