Referencias
Izar cutting tools sal:23996
Rubix:798900018000
fabricante:1643-23996

Detalles de producto : BROCA MADERA ENCOFRADO 22X400 MM 1643
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aceros//Madera
Percusión: No
Tipo Mango: Cilíndrico
Uso: Encofrado
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Aceros//Madera
Percusión: No
Tipo Mango: Cilíndrico
Uso: Encofrado
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Especial encofrado (metal y madera)
Mango cilíndrico
Broca extra larga (400 / 600 mm) para una mayor accesibilidad
Envasado blister con colgador
Mango cilíndrico
Broca extra larga (400 / 600 mm) para una mayor accesibilidad
Envasado blister con colgador
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud de corte | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,37 € Sin IVA
/ unidad
51,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días