Referencias
Bosch:2608597643
Rubix:798535943000
EAN:3165140183529


Resumen técnico
| Longitud total | 450 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 14 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Detalles de producto : 2608597643 BROCA SALOMÓNICA DE 14
La broca salomónica es ideal para perforar rápidamente y con precisión al realizar agujeros pasantes, perforaciones previas para clavos en caballetes y agujeros profundos para tacos en madera. La punta autorroscante de altas prestaciones tira de la broca totalmente, lo cual permite perforar con rapidez y precisión sin esfuerzo. La geometría de la broca con canaladuras de baja fricción con centro sólido permite realizar agujeros rectos con una rápida extracción de virutas y mayor velocidad. Su filo de corte previo optimizado y su arista de corte principal fresada con precisión realizan agujeros precisos. Es ideal para utilizar en las actividades complementarias a la construcción, carpintería y tejados y es adecuada para madera blanda y dura.
Broca salomónica para madera, hexagonal 14 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm
Cualidades
Resistant self- centering threaded head for fast, effortless drilling of wood. Optimized geometry ensuring straight drilling and fast chip evacuation. Optimized centering point and ground cutting edge for sharp, precise holes.
Aplicaciones
Single spiral drill for precise, clean and fast drilling in the wood
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 279 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 590x47x18 mm |
| Peso con embalaje | 279 g |
| Longitud total | 450 mm |
| Diámetro de perforación | 14 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Tipo de cola | hexagonal |
| Longitud de corte | 360 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,38 € Sin IVA
/ unidad
45,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días