HTA. EXTRACTOR HELICOIL V-COIL M-11/24 07053
Broca escalonada HSS Ranura espiral cuádruple
Ver información técnicaReferencias
V-Coil:07053
Rubix:798507066000
Detalles de producto : HTA. EXTRACTOR HELICOIL V-COIL M-11/24 07053
Brocas escalonadas universales
Características: ranurado helicoidal.
El vástago de 3 superficies evita que resbale en el portabrocas. Marcaje láser de Ø de agujero y revoluciones. El Ø del agujero se puede leer incluso con la herramienta en rotación.
Aplicación: para taladrar sin rebabas y escariar chapas, tubos y perfiles de hasta 6 mm de grosor de material.
Desbarbar hasta 1,5 mm de grosor de material. Trabaja sin formar rebabas ni producir vibraciones y se puede utilizar con máquinas taladradoras manuales o de montante. No es necesario granetear.
Nota: para aumentar la duración de la vida útil recomendamos utilizar la pasta para taladrar #SAP#B#2212425#, N8765180#.
Diámetro de los escalones en mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Características: ranurado helicoidal.
El vástago de 3 superficies evita que resbale en el portabrocas. Marcaje láser de Ø de agujero y revoluciones. El Ø del agujero se puede leer incluso con la herramienta en rotación.
Aplicación: para taladrar sin rebabas y escariar chapas, tubos y perfiles de hasta 6 mm de grosor de material.
Desbarbar hasta 1,5 mm de grosor de material. Trabaja sin formar rebabas ni producir vibraciones y se puede utilizar con máquinas taladradoras manuales o de montante. No es necesario granetear.
Nota: para aumentar la duración de la vida útil recomendamos utilizar la pasta para taladrar #SAP#B#2212425#, N8765180#.
Diámetro de los escalones en mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Información técnica
Atributos
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

