MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX FORMA B M4
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE vaporizada tipo inoxidable forma B
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:16370040, 9152490040
Rubix:799281366000
fabricante:9152490040
EAN:4317784745277
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX FORMA B M4
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 63 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









