MACHO MAQUINA HELICOIDAL BSP 3/8 HSSE VAP MULTIMATERIAL
MACHO DE ROSCAR GAS - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:864942
Rubix:798943646000
EAN:3660338193804




Resumen técnico
| Roscado | 3/8 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL BSP 3/8 HSSE VAP MULTIMATERIAL
Roscado GAS.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Información técnica
Atributos
| Roscado | 3/8 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de perforación | 15.25 mm |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | pulverizado |
| Longitud total | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 3/8 |
| N.º de roscas por pulgada | 16 |
| Tolerancia | iso229 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,71 € Sin IVA
/ unidad
117,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días