MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE TIN TIPO UNI FORMA B M14
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE TiN tipo UNI forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1286 14.000
Rubix:799282910000
fabricante:9012860140000
EAN:4031093702935


Resumen técnico
| Roscado | m14 x 2 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE TIN TIPO UNI FORMA B M14
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: M3–M10 DIN 371 con vástago reforzado.
M12–M30 DIN 376 con vástago extendido.
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para materiales universales, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para nitrurar y fundición de grafito esférico.
Características: M3–M10 DIN 371 con vástago reforzado.
M12–M30 DIN 376 con vástago extendido.
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para materiales universales, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para nitrurar y fundición de grafito esférico.
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank.
M12–M30 DIN 376 with overflow shank.
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m14 x 2 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Diámetro de cola | 11 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 26 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | tin |
| Longitud total | 110 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Tolerancia | iso 2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,65 € Sin IVA
/ unidad
182,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








