MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE-PM TIN TIPO INOX FORMA B M16
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE-PM TiN tipo inoxidable forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1070 16.000
Rubix:799283081000
fabricante:9010700160000
EAN:4031093799775

Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE-PM TIN TIPO INOX FORMA B M16
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Nota: HSS-E PM (acero rápido pulvimetalúrgico de alto rendimiento) destaca por su gran resistencia (aristas más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor vida útil.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Nota: HSS-E PM (acero rápido pulvimetalúrgico de alto rendimiento) destaca por su gran resistencia (aristas más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor vida útil.
Información técnica
Atributos
| Tipo | taladros pasantes métricos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Longitud total | 110 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,23 € Sin IVA
/ unidad
111,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








