MACHO MAQUINA HELICOIDAL MF-8X100 HSSE VAP
MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861851
Rubix:798943573000
EAN:3660338166051




Resumen técnico
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL MF-8X100 HSSE VAP
Roscado métrico fino
Macho de roscar para orificio no pasante
Macho de roscar para orificio no pasante
Información técnica
Atributos
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 4.9 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | pulverizado |
| Longitud total | 90 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Tolerancia | 6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,39 € Sin IVA
/ unidad
59,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días