Referencias
Grundfos:CR32-4 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 50HZ
Rubix:798349544000
fabricante:96122013
EAN:5700396680576

Detalles de producto : 96122013 CR32-4 A-F-A-E-HQQE
Bomba centrífuga vertical multietapa con variador de frecuencia integrado. La cabeza de la bomba y la base son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertirrigación, Quimiirrigación & Dosificación;Controles & Gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, Microaspersión & Manguera empapadora;Protección contra heladas;Riego por rotor & aspersión;Abastecimiento de agua para ganado y fauna silvestre;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote & lateral;Soluciones solares para agricultura;Impulsión solar y soluciones de suministro de agua;Transferencia de agua subterránea;Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Controles solares & Gestión digital del agua;Tratamiento de agua solar Fertirrigación & Dosificación;Captación de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 500 l/min |
| Altura de represión | 59.1 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-415d / 660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7913,00 € Sin IVA
/ unidad
9574,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
