96516603 CR3-19 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ
Bomba centrífuga vertical multietapas
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:CR3-19 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798610044000
fabricante:96516603
EAN:5700396746197

Detalles de producto : 96516603 CR3-19 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes húmedas son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 50 l/min |
| Altura de represión | 126 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x220/240d/380/415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2454,00 € Sin IVA
/ unidad
2969,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
