Referencias
Grundfos:TP 65-60/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798639452000
fabricante:98923198
EAN:5712603640426


Resumen técnico
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Flujo | 418.33 l/min |
| Altura de represión | 4.52 m |
Detalles de producto : TP 65-60/4 A-F-A-BQQE
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Flujo | 418.33 l/min |
| Altura de represión | 4.52 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2750,00 € Sin IVA
/ unidad
3327,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días