Referencias
Grundfos:CRN10-22 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:798954206000
fabricante:96501300
EAN:5700396219356

Documentos
Detalles de producto : CRN10-22 A-FGJ-A-E-HQQE
Bomba centrifuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. Los materiales de la bomba en contacto con el líquido son de acero inoxidable de alta calidad (EN 1.4401).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 166.7 l/min |
| Altura de represión | 225 m |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380/415/660/690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7767,00 € Sin IVA
/ unidad
9398,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
