Referencias
Grundfos:CR3-15 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798449365000
fabricante:96516601
EAN:5700396746159

Detalles de producto : CR3-15 A-A-A-E-HQQE
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes húmedas son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 50 l/min |
| Altura de represión | 69.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x230/400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1933,00 € Sin IVA
/ unidad
2338,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
