Referencias
Grundfos:NB80-200/196 A-F2-A-BQQE
Rubix:798719821000
fabricante:98042383
EAN:5710627984496

Detalles de producto : 98042383 NB 80-200/196 A-F2-A-BQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 1536 l/min |
| Altura de represión | 11.05 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3437,00 € Sin IVA
/ unidad
4158,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
