Referencias
Grundfos:NB50-160/158 A-F2-A-BQQE
Rubix:799233294000
fabricante:98048215
EAN:5710628089114

Detalles de producto : NB 50-160/158AAF2AESBQQEGW3 [98048215]
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 667 l/min |
| Altura de represión | 7.2 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2738,00 € Sin IVA
/ unidad
3312,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
