Referencias
Grundfos:TP 32-120/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798798952000
fabricante:98464186
EAN:5711495522506

Detalles de producto : BOMBA TP32-120/2 A-F-A-BQQE-DX1
Las bombas Grundfos TP son bombas centrífugas en línea, de una sola etapa y acoplamiento cerrado, con cierre mecánico del eje, y están destinadas principalmente a aplicaciones como calefacción/refrigeración/energía urbana. Las bombas están equipadas con motores de velocidad fija.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.37 kW |
|---|---|
| Flujo | 143.3 l/min |
| Altura de represión | 12 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 380-415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1693,00 € Sin IVA
/ unidad
2048,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
